Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisleuchte 2x60W Edst AquaLegendo Aufb eins IP44 62/HN/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisleuchte 2x60W Edst AquaLegendo Aufb eins IP44 62/HN/N
Artikel-Nr.:
     262-B616I64
Hersteller:
     CMD
Herst.-Nr.:
     62/HN/N
EAN/GTIN:
     4260045646397
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Hinweisleuchte 2x60W Edst AquaLegendo Aufb eins IP44 62/HN/N
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
280 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
280 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
95 mm
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, led außen-wandleuchte, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Hinweisleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte, Sicherheitsleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,43*
€ 157,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,99*
€ 159,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.