Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 24VUC 24VUC 2Ö VI160201


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B618D83
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz
Installationsschütz 24VUC 24VUC 2Ö VI160201
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsspannung:
24 - 24 V V
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 - 24 V V
Brummfrei:
ja
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.