Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 20A 24VAC 1000WAGL 220-250VAC 1325VALL 1TE VI200201


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B618D89
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz
Installationsschütz 20A 24VAC 1000WAGL 220-250VAC 1325VALL 1TE VI200201
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
220 - 250 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 - 24 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
44 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Max. Glühlampenlast:
1000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1325 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1175 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
590 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 24 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.