Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 24A 230VUC 2TE 400-440VUC 1000WAGL 1075VALL VI254006


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B618D98
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 230v
installationsschütz
installationsschütz aeg
Installationsschütz 24A 230VUC 2TE 400-440VUC 1000WAGL 1075VALL VI254006
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
24 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
44 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Max. Glühlampenlast:
1000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1075 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2150 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
430 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.