Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 40A 230VUC 3TE 400-440VUC 3000WAGL 3875VALL VI403006


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B618E09
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 230v
installationsschütz
installationsschütz aeg
Installationsschütz 40A 230VUC 3TE 400-440VUC 3000WAGL 3875VALL VI403006
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 440 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
44 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Max. Glühlampenlast:
3000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3875 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
7750 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
860 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschütz für Reiheneinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,99*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.