Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandanbauleuchte PEACOCK 39W 3000K 3900lm sw Konv IP20 1150x975x105mm 679511532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Große schwenkbare LED Deckenleuchte PEACOCK Schwarz matt in 3 Stufen dimmbar
Große schwenkbare LED Deckenleuchte PEACOCK Schwarz matt in 3 Stufen dimmbar
Große schwenkbare LED Deckenleuchte PEACOCK Schwarz matt in 3 Stufen dimmbar
Große schwenkbare LED Deckenleuchte PEACOCK Schwarz matt in 3 Stufen dimmbar
Große schwenkbare LED Deckenleuchte PEACOCK Schwarz matt in 3 Stufen dimmbar
Große schwenkbare LED Deckenleuchte PEACOCK Schwarz matt in 3 Stufen dimmbar
Große schwenkbare LED Deckenleuchte PEACOCK Schwarz matt in 3 Stufen dimmbar
Artikel-Nr.:
     262-B618H04
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     679511532
EAN/GTIN:
     4017807450767
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Wandanbauleuchte PEACOCK 39W 3000K 3900lm sw Konv IP20 1150x975x105mm 679511532
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3900 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
975 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
15
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
2.6 - 2.6 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
105 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1150 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
39 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 155,98*
€ 192,28*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 163,15*
€ 200,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 165,64*
€ 204,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 169,66*
€ 208,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 217,86*
€ 266,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
673311306
ab € 148,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.