Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisungskabel DUOLINE sw 4p 135mm 701232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIO DUOline Beleuchtungsstromversorgung
TRIO DUOline Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     262-B618H18
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     701232
EAN/GTIN:
     4017807470369
Suchbegriffe:
Einspeisungskabel
Leuchteneinspeisekabel
Einspeisungskabel DUOLINE sw 4p 135mm 701232
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Art des Zubehörs:
Einspeisungskabel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
schwarz
Länge:
135 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,98*
€ 17,76*
4 Tage
6
€ 6,99*
ab € 29,86*
€ 41,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.