Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder L DUOLINE ws 90mm 702231


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIO DUOline L-Verbinder
TRIO DUOline L-Verbinder
Artikel-Nr.:
     262-B618H26
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     702231
EAN/GTIN:
     4017807470505
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
KupplungVerbinder L DUOLINE ws 90mm 702231
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Verbinder, led streifenverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,97*
€ 16,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 16,27*
3 Tage
8
€ 6,99*
ab € 26,43*
€ 35,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.