Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung ws DUOLINE Kst L60mm H30mm 703531


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIO DUOline
TRIO DUOline
Artikel-Nr.:
     262-B618H48
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     703531
EAN/GTIN:
     4017807474893
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Seilabhängung ws DUOLINE Kst L60mm H30mm 703531
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
340 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
30 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,26*
€ 27,66*
3 Tage
15
2
€ 6,99*
ab € 20,32*
€ 28,60*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 52,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.