Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 18W REED 3000K 1750lm Konv 5LEDs elektr.Trafo direkt nickel R41031507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD LED Module 17,5 W LED Nickel
TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD LED Module 17,5 W LED Nickel
TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD LED Module 17,5 W LED Nickel
TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD LED Module 17,5 W LED Nickel
TRIO R41031507 Bodenleuchte SMD LED Module 17,5 W LED Nickel
Artikel-Nr.:
     262-B618I35
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R41031507
EAN/GTIN:
     4017807457476
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 18W REED 3000K 1750lm Konv 5LEDs elektr.Trafo direkt nickel R41031507
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
5
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1750 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
305 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5
Geeignet für Lampenleistung:
3.5 - 3.5 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Höhe/Tiefe:
1955 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,34*
€ 138,11*
€ 4,95*
ab € 147,02*
€ 183,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 175,32*
€ 218,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
406700S-632
ab € 116,81*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R46330LM579
ab € 120,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.