| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B619A15 Herst.-Nr.: 99221.003.J EAN/GTIN: 4010319153461 |
| |
|
| | |
| Großbuchstabe J sw H60mm 99221.003.J Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Großbuchstabe | Ausführung: | J | Befestigungsart: | selbstklebend | Biegbar: | ja | Breite: | 25 mm | Farbe: | schwarz | Farbe Aufdruck: | schwarz | Farbe Hintergrund: | farblos | Höhe: | 60 mm mm | Transparenter Hintergrund: | ja | Wasserfest: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Buchstabe, Klebebuchstabe, Klebegroßbuchstabe, Klebe-Großbuchstabe, Klebe-Kleinbuchstabe, Klebeziffer, Klebe-Ziffer, Klebe-Ziffernsatz, Lichttechnische Komponente für Hausnummernleuchte, Ziffer, Ziffernsatz, Zubehör für Außenleuchte, Zubehör für Hausnummernleuchte, Zubehör für Wandleuchte außen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,50* | € 2,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,51* | € 2,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,57* | € 2,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,69* | € 2,83* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,85* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|