| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B619A17 Herst.-Nr.: 99221.003.K EAN/GTIN: 4010319153485 |
| |
|
| | |
| Großbuchstabe K sw H60mm 99221.003.K Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Großbuchstabe | Ausführung: | K | Befestigungsart: | selbstklebend | Biegbar: | ja | Breite: | 32 mm | Farbe: | schwarz | Farbe Aufdruck: | schwarz | Farbe Hintergrund: | farblos | Höhe: | 60 mm mm | Transparenter Hintergrund: | ja | Wasserfest: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Buchstabe, Klebebuchstabe, Klebegroßbuchstabe, Klebe-Großbuchstabe, Klebe-Kleinbuchstabe, Klebeziffer, Klebe-Ziffer, Klebe-Ziffernsatz, Lichttechnische Komponente für Hausnummernleuchte, Ziffer, Ziffernsatz, Zubehör für Außenleuchte, Zubehör für Hausnummernleuchte, Zubehör für Wandleuchte außen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,53* | € 2,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,55* | € 2,59* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,57* | € 2,63* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,60* | € 2,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|