Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbuchstabe F sw H100mm 99222.003.F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstabe F sw 100mm groß 99222.003.F
Buchstabe F sw 100mm groß 99222.003.F
Artikel-Nr.:
     262-B619A58
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99222.003.F
EAN/GTIN:
     4010319153973
Suchbegriffe:
Buchstaben für Hausnummerleuchten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
Großbuchstabe F sw H100mm 99222.003.F
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Großbuchstabe
Ausführung:
F
Befestigungsart:
selbstklebend
Biegbar:
ja
Breite:
43 mm
Farbe:
schwarz
Farbe Aufdruck:
schwarz
Farbe Hintergrund:
farblos
Höhe:
100 mm mm
Transparenter Hintergrund:
ja
Wasserfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Buchstabe, Klebebuchstabe, Klebegroßbuchstabe, Klebe-Großbuchstabe, Klebe-Kleinbuchstabe, Klebeziffer, Klebe-Ziffer, Klebe-Ziffernsatz, Lichttechnische Komponente für Hausnummernleuchte, Ziffer, Ziffernsatz, Zubehör für Außenleuchte, Zubehör für Hausnummernleuchte, Zubehör für Wandleuchte außen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,64*
€ 2,70*
€ 3,90*
ab € 1,86*
€ 3,06*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,98*
€ 3,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 3,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D/K
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,77*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,30*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,77*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.B
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,51*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,77*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.C
ab € 1,30*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,77*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,30*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,49*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.