Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 4 sw H120mm 99223.013.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziffern
Ziffern
Artikel-Nr.:
     262-B619B53
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99223.013.4
EAN/GTIN:
     4010319325547
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 4 sw H120mm 99223.013.4
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
4
Befestigungsart:
selbstklebend
Biegbar:
ja
Breite:
63 mm
Farbe:
schwarz
Farbe Aufdruck:
schwarz
Farbe Hintergrund:
farblos
Höhe:
120 mm mm
Transparenter Hintergrund:
ja
Wasserfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ziffern für Hausnummerleuchten, selbstklebende ziffern 4, nummernetiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Buchstabe, Klebebuchstabe, Klebegroßbuchstabe, Klebe-Großbuchstabe, Klebe-Kleinbuchstabe, Klebeziffer, Klebe-Ziffer, Klebe-Ziffernsatz, Lichttechnische Komponente für Hausnummernleuchte, Ziffer, Ziffernsatz, Zubehör für Außenleuchte, Zubehör für Hausnummernleuchte, Zubehör für Wandleuchte außen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,97*
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 4,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 4,16*
€ 3,90*
ab € 2,85*
€ 4,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.A/K
ab € 2,61*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.B/K
ab € 2,61*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.C/K
ab € 2,63*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.A
ab € 2,65*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.B
ab € 2,57*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.013.C
ab € 3,05*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.00
ab € 2,47*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.10
ab € 2,44*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.20
ab € 2,44*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.3
ab € 2,47*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.5
ab € 2,47*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.6
ab € 2,47*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.7
ab € 2,47*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.8
ab € 2,47*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.013.9
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.