| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B619B80 Herst.-Nr.: 99223.013.V EAN/GTIN: 4010319326476 |
| |
|
| | |
| Großbuchstabe Vorheizregi H120mm sw 99223.013.V Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Großbuchstabe | Ausführung: | Vorheizregister | Befestigungsart: | selbstklebend | Biegbar: | ja | Breite: | 58 mm | Farbe: | schwarz | Farbe Aufdruck: | schwarz | Farbe Hintergrund: | farblos | Höhe: | 120 mm mm | Transparenter Hintergrund: | ja | Wasserfest: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Buchstabe, Klebebuchstabe, Klebegroßbuchstabe, Klebe-Großbuchstabe, Klebe-Kleinbuchstabe, Klebeziffer, Klebe-Ziffer, Klebe-Ziffernsatz, Lichttechnische Komponente für Hausnummernleuchte, Ziffer, Ziffernsatz, Zubehör für Außenleuchte, Zubehör für Hausnummernleuchte, Zubehör für Wandleuchte außen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,60* | € 4,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 4,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,94* | € 4,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,15* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|