Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher 6W sw 1Weg 120x120x120mm QB200-T6,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHD HiFi-Lautsprecher QB 200-T6, schwarz mono mit 6W-Übertrager 100V
WHD HiFi-Lautsprecher QB 200-T6, schwarz mono mit 6W-Übertrager 100V
Artikel-Nr.:
     262-B619D14
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     103-200-04-006-00
EAN/GTIN:
     4043106037729
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher-Box
Aktiv-Subwoofer
Box
Computer Lautsprecher
Lautsprecher 6W sw 1Weg 120x120x120mm QB200-T6,SCHWARZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
120 mm mm
Farbe:
schwarz
Frequenz:
23000 - 23000 Hz
Höhe:
120 mm mm
Musikbelastbarkeit:
6 W W
Nennbelastbarkeit:
6 W W
Standlautsprecher:
ja
Tiefe:
120 mm mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,02*
€ 156,90*
Frei Haus
ab € 134,31*
€ 158,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,96*
€ 158,92*
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 164,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,86*
€ 166,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.