Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung ws Kst 99351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezeichnungsschild hell aus Kunststoff 99351
Bezeichnungsschild hell aus Kunststoff 99351
Artikel-Nr.:
     262-B619D51
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99351
EAN/GTIN:
     4010319157018
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Stromkreisbezeichnung
Abdeckung ws Kst 99351
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 4,04*
€ 5,00*
ab € 2,68*
€ 4,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 4,21*
€ 3,90*
ab € 3,03*
€ 4,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.