Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer 5 sw H100mm 99222.003.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB
RZB
Artikel-Nr.:
     262-B619E34
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99222.003.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer 5 sw H100mm 99222.003.5
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
5
Befestigungsart:
selbstklebend
Biegbar:
ja
Breite:
47 mm
Farbe:
schwarz
Farbe Aufdruck:
schwarz
Farbe Hintergrund:
farblos
Höhe:
100 mm mm
Transparenter Hintergrund:
ja
Wasserfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ziffern für Hausnummerleuchten, nummernetiketten, Beschriftung für Hausnummernleuchte, Buchstabe, Klebebuchstabe, Klebegroßbuchstabe, Klebe-Großbuchstabe, Klebe-Kleinbuchstabe, Klebeziffer, Klebe-Ziffer, Klebe-Ziffernsatz, Lichttechnische Komponente für Hausnummernleuchte, Ziffer, Ziffernsatz, Zubehör für Außenleuchte, Zubehör für Hausnummernleuchte, Zubehör für Wandleuchte außen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 1,64*
€ 2,68*
1
€ 3,90*
ab € 1,86*
€ 3,04*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,97*
€ 3,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 3,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.A/K
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.B/K
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.C/K
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.A
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.B
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.C
ab € 1,96*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.0
ab € 1,57*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.1
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.2
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.3
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.4
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.6
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.7
ab € 1,57*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.8
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.9
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.