Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f LED UC rnd fl Ø30,5mm ws IP66 XB4FVB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder XB4F komplett, 30mm, weiß, 24 V, AC/DC, mit LED
Leuchtmelder XB4F komplett, 30mm, weiß, 24 V, AC/DC, mit LED
Leuchtmelder XB4F komplett, 30mm, weiß, 24 V, AC/DC, mit LED
Artikel-Nr.:
     262-B626H18
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB4FVB1
EAN/GTIN:
     3606489580483
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Leuchtmelder komplett 1f LED UC rnd fl Ø30,5mm ws IP66 XB4FVB1
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
LED
Ausführung der Linse:
flach
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 - 24 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
weiß
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
30.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, schneider electric leuchtmelder weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 30 volt, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,09*
€ 15,69*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,16*
€ 15,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,38*
€ 16,49*
€ 3,90*
ab € 12,59*
€ 17,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,25*
€ 18,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.