Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 12TE 450x250x120mm ZAD310BP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAS-Nachrüstfeld 1TSG Platz 450mm ZAD310BP0
ZAS-Nachrüstfeld 1TSG Platz 450mm ZAD310BP0
Artikel-Nr.:
     262-B628H03
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAD310BP0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsverdrahtung
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verteilerfeld 12TE 450x250x120mm ZAD310BP0
Weitere Informationen:
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Breite:
250 mm mm
Höhe:
450 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
120 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungssatz, Verteilerfeld, verteilerfeld hager, verteilerfeld, Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,16*
€ 241,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,45*
€ 245,42*
Frei Haus
ab € 206,01*
€ 248,77*
Frei Haus
ab € 207,85*
€ 251,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,62*
€ 275,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,54*
€ 308,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.