Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgehäuse GFK IP44 B360xH1350xT360mm ET360mm m.MPL geschl ZAL135PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilersäule Baureihe 135 rd m.MP ZAL135PH
Verteilersäule Baureihe 135 rd m.MP ZAL135PH
Artikel-Nr.:
     262-B628H75
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL135PH
EAN/GTIN:
     3250611070511
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Industrierost
Leergehäuse
Montageplatte
Standgehäuse GFK IP44 B360xH1350xT360mm ET360mm m.MPL geschl ZAL135PH
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
360 mm mm
Einbautiefe:
360 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
1350 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Bodenaufstellung
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
360 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
GFK | Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, Zählerschrank, Zählerschränke, standschrank hager, leergehäuse, industrierost grau, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 529,44*
€ 604,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 541,78*
€ 621,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 551,94*
€ 631,14*
Frei Haus
ab € 560,19*
€ 639,48*
Frei Haus
ab € 567,04*
€ 645,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,02*
€ 718,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,13*
€ 714,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,81*
€ 691,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,44*
€ 630,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY76777
ab € 27,95*
Zubehör
Hager
ZAY95000
ab € 30,77*
Zubehör
Hager
ZAY50994
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.