Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten K3 1x3NH00 ID=100A IP54 ZAN334KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten K3, 1x3NH00 ZAN334KL
Hausanschlusskasten K3, 1x3NH00 ZAN334KL
Artikel-Nr.:
     262-B628I10
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN334KL
EAN/GTIN:
     3250611070863
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse
Hausanschlusskasten K3 1x3NH00 ID=100A IP54 ZAN334KL
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Bemessungsstrom:
100 A
Breite:
245 mm mm
Höhe:
415 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Sicherung:
NH-Sicherung
Tiefe:
137 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten hager, anschlusskasten, sicherungsgehäuse 100a, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,65*
€ 142,91*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,87*
€ 144,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,57*
€ 146,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,06*
€ 149,01*
Frei Haus
ab € 126,39*
€ 150,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95183
ab € 28,65*
Zubehör
Hager
ZAY95148
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.