Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_4p 1710x583x277mm ZAS175BB6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 1ZP, 2-feldig ZAS175BB6
Zähleranschlusssäule 1ZP, 2-feldig ZAS175BB6
Artikel-Nr.:
     262-B628I38
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAS175BB6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zähleranschlusssäule 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_4p 1710x583x277mm ZAS175BB6
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
583 mm mm
Einbauhöhe:
1710 mm
Einbautiefe:
300 mm
Höhe:
1710 mm mm
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
277 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Zähleranschlusssäule:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, hager zählerschrank 2 zähler, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.158,82*
€ 1.312,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.186,36*
€ 1.337,84*
Frei Haus
ab € 1.191,28*
€ 1.348,74*
Frei Haus
ab € 1.207,97*
€ 1.361,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.319,42*
€ 1.480,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,35*
€ 1.761,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,83*
€ 1.739,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,55*
€ 1.661,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,04*
€ 1.614,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,42*
€ 1.570,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KH23C
ab € 10,56*
Zubehör
Hager
KJ03Z
ab € 5,81*
Zubehör
Hager
EHZ001K
ab € 30,07*
Zubehör
Hager
FZ381
ab € 10,42*
Zubehör
Hager
ZAY45072
ab € 14,09*
Zubehör
Hager
ZAY88079
ab € 17,43*
Zubehör
Hager
ZAD210AP0
ab € 173,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.