Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatzsockel H900xB585xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung ZAX010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatzsockel Größe 2, 9 Einführ. ZAX010
Festplatzsockel Größe 2, 9 Einführ. ZAX010
Artikel-Nr.:
     262-B628J28
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAX010
EAN/GTIN:
     3250611072096
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Festplatzsockel H900xB585xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung ZAX010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Festplatzsockel | Sockel komplett
Breite:
585 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1110 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
900 mm mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Tiefe:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, standschrank hager, leergehäuse, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 442,17*
€ 499,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 449,95*
€ 504,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 449,22*
€ 504,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,92*
€ 514,03*
Frei Haus
ab € 460,09*
€ 518,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,96*
€ 590,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,62*
€ 571,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,92*
€ 558,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAH002L
ab € 690,06*
Zubehör
Hager
ZAH005L
ab € 750,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.