Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatzsockel H250xB780xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung ZAX021F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatzsockel Größe 1, 6 Einführ. ZAX021F
Festplatzsockel Größe 1, 6 Einführ. ZAX021F
Artikel-Nr.:
     262-B628J36
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAX021F
EAN/GTIN:
     3250611072171
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Festplatzsockel H250xB780xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung ZAX021F
Weitere Informationen:
Ausführung:
Festplatzsockel | Sockel komplett
Breite:
780 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
780 mm
Höhe:
250 mm mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Tiefe:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, hager leergehäuse, leergehäuse, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 686,32*
€ 758,00*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 690,09*
€ 765,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 701,46*
€ 776,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 721,36*
€ 792,09*
Frei Haus
ab € 730,21*
€ 802,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,00*
€ 902,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,90*
€ 898,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,89*
€ 875,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,12*
€ 853,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,32*
€ 816,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.