Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatzsockel H250xB1110xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung ZAX022F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatzsockel Größe 2, 9 Einführ. ZAX022F
Festplatzsockel Größe 2, 9 Einführ. ZAX022F
Artikel-Nr.:
     262-B628J37
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAX022F
EAN/GTIN:
     3250611072188
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Festplatzsockel H250xB1110xT315mm Kst gr Geeignet für Außenaufstellung ZAX022F
Weitere Informationen:
Ausführung:
Festplatzsockel | Sockel komplett
Breite:
1110 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1110 mm
Höhe:
250 mm mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Tiefe:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, hager leergehäuse, leergehäuse, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 775,05*
€ 858,46*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 786,74*
€ 866,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 787,87*
€ 866,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 815,80*
€ 897,01*
Frei Haus
ab € 826,49*
€ 908,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,46*
€ 1.021,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,58*
€ 1.014,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,88*
€ 983,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,21*
€ 959,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,05*
€ 922,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.