Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor alu Ledinaire sym direkt mt Ø382x156mm BY020ZG2ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 53017199 Beleuchtungs-Zubehör High-bay
Philips 53017199 Beleuchtungs-Zubehör High-bay
Artikel-Nr.:
     262-B632H43
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53017199
EAN/GTIN:
     8719514530171
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Reflektor alu Ledinaire sym direkt mt Ø382x156mm BY020ZG2ALU
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
82 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
382 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
156 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,86*
€ 34,03*
1
€ 5,00*
ab € 24,97*
€ 34,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,10*
€ 34,39*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,74*
€ 36,61*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.