| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B632H68 Herst.-Nr.: 97658300 EAN/GTIN: 8718699976583 |
| |
|
| | |
| LED-Anbaustrahler 23,5W StyliD Evo 3000K 2700lm Konv 1LED Alu IP20 ws mt ST770B27S/830PSU-EMBFGWH Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt: | 0.75 - 2.5 mm² | Anschlussart: | Steckklemme | Art der Verdrahtung: | Abschluss | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 5 % | Ausführung: | Direktanschluss | Ausführung der Oberfläche: | matt | Ausstrahlungswinkel: | mediumstrahlend | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Außendurchmesser: | 0 mm mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 100000 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 2700 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 1 - 35 °C | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Blendbegrenzung (UGR): | 19 | Breite: | 180 mm mm | Einbaubreite: | 0 mm mm | Einbaudurchmesser: | 0 - 0 mm mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm | Einbaulänge: | 0 mm mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 | Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K | Fassung: | ohne | Flimmerwert Pst LM: | 1 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Aufbaumontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 23.5 - 23.5 W | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Höhe/Tiefe: | 220 mm mm | Klirrfaktor (THD): | 20 | Leistungsfaktor: | 0.9 | Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² | Leuchtenlichtausbeute: | 117 lm/W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstrom: | 2700 - 2700 lm | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 80 % | Lichtstärke: | 19664 cd | Lichtverteiler: | ohne | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 130 mm mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 50 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 85 | Max. Systemleistung: | 23.5 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Ohne Dimmfunktion: | ja | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 | Polzahl: | 2 | Reflektor: | hochglänzend | Schlagfestigkeit: | IK02 | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Spannungsart: | AC | Stroboskopeffektwert SVM: | 0.4 | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Scheinwerfer, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 112,39* | € 140,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,40* | € 141,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,75* | € 147,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,53* | € 157,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,64* | € 163,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|