Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Kst 1284x109,4x93mm WANNE7131P/36ERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2859900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 2859900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B633A55
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2859900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Kst 1284x109,4x93mm WANNE7131P/36ERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
109.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
93 mm
Länge:
1284 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,18*
€ 110,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,92*
€ 111,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,15*
€ 116,83*
€ 5,00*
ab € 95,60*
€ 118,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,78*
€ 119,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.