Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr ST E01DECKENBEFESTIGUNGSPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2342000 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Trilux 2342000 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     262-B633B59
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2342000
EAN/GTIN:
     4018242027439
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Tragschiene
trilux tragschiene
Befestigungsset gr ST E01DECKENBEFESTIGUNGSPLATTE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: kettenabhänger lichtbandsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,15*
€ 5,46*
ab € 3,30*
€ 5,18*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 5,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 5,41*
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.