Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel SolvanFlow gr 7x1,5qmm 1000mm SFLOWHZZT/715/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 6918400 SFlow H ZZT/715/1000
TRILUX 6918400 SFlow H ZZT/715/1000
Artikel-Nr.:
     262-B633I01
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6918400
EAN/GTIN:
     4018242379378
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Verbindungskabel SolvanFlow gr 7x1,5qmm 1000mm SFLOWHZZT/715/1000
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
7
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
grau
Länge:
1000 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,24*
€ 69,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 53,68*
€ 70,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,21*
€ 72,90*
€ 5,00*
ab € 56,89*
€ 73,60*
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 75,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.