Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Kst 1584x109,4x93mm WANNE7131P/58ERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2860000 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 2860000 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B633J00
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2860000
EAN/GTIN:
     4018242013647
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Kst 1584x109,4x93mm WANNE7131P/58ERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
109.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
93 mm
Länge:
1584 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,08*
€ 116,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,24*
€ 122,90*
€ 5,00*
ab € 99,45*
€ 124,42*
Frei Haus
ab € 103,53*
€ 129,55*
33 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 133,29*
€ 165,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.