Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb ws ST L1600mm H140mm SK258SCHUTZKORBM.HALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb ws ST L1600mm H140mm
Schutzkorb ws ST L1600mm H140mm
Artikel-Nr.:
     262-B636A26
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0210113
EAN/GTIN:
     4029299015447
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzkorb ws ST L1600mm H140mm SK258SCHUTZKORBM.HALTER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
220 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
140 mm
Länge:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,21*
€ 60,94*
€ 5,46*
ab € 46,89*
€ 62,98*
Frei Haus
ab € 48,18*
€ 64,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,62*
€ 67,02*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,77*
€ 79,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.