Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpendelabhängung ws ST ZRP050ROHRPENDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpendelabhängung ws ST
Rohrpendelabhängung ws ST
Artikel-Nr.:
     262-B636E13
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0200246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrpendel
Rohrpendelabhängung ws ST ZRP050ROHRPENDEL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,98*
€ 15,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,07*
€ 16,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 17,04*
€ 3,90*
ab € 12,44*
€ 17,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,45*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.