Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B32 4p 0,03A A 6kA 4TE 3p 400V DRCBO4B32/0,03/3N-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 32 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 32 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 32 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 32 A, 0.03 A, B-Char.Typ A
Artikel-Nr.:
     262-B637H18
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09945107
EAN/GTIN:
     4014712266582
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B32 4p 0,03A A 6kA 4TE 3p 400V DRCBO4B32/0,03/3N-A
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
32 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
68 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
15.3 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ a 4polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 99,75*
€ 120,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,24*
€ 120,46*
€ 5,46*
ab € 100,69*
€ 120,76*
€ 3,50*
ab € 103,87*
€ 124,52*
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 125,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920123
ab € 8,84*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.