Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B20 4p 0,03A B 6kA 4,5TE 3p 400V DRCBO4B20/0,03/3N-BSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 20 A, 0.03 A, B-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     262-B637H48
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948105
EAN/GTIN:
     4014712258785
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B20 4p 0,03A B 6kA 4,5TE 3p 400V DRCBO4B20/0,03/3N-BSK
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
67 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
11.5 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schalter 4p typ b 30 ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 576,14*
€ 657,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 573,30*
€ 657,74*
Frei Haus
ab € 580,89*
€ 663,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,78*
€ 686,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 640,33*
€ 731,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,74*
€ 782,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,56*
€ 776,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,77*
€ 733,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,24*
€ 707,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,30*
€ 682,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,16*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,65*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.