Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter B25 4p 0,3A B 6kA 4,5TE 3p 400V DRCBO4B25/0,30/3N-BSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 25 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 25 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 25 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 25 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 3p+N, 25 A, 0.3 A, B-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     262-B637H56
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09948116
EAN/GTIN:
     4014712248182
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter B25 4p 0,3A B 6kA 4,5TE 3p 400V DRCBO4B25/0,30/3N-BSK
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
67 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
15.1 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 25a 4p, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 579,68*
€ 675,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 580,71*
€ 675,56*
Frei Haus
ab € 584,83*
€ 681,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 588,42*
€ 685,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 689,74*
€ 793,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,14*
€ 943,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,40*
€ 929,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,31*
€ 886,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,00*
€ 860,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,74*
€ 820,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920155
ab € 7,16*
Zubehör
Doepke
09920157
ab € 6,65*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.