Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter C10 2p 0,3A B 6kA 2,5TE 1p 230V DRCBO4C10/0,30/1N-BNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Doepke FI-/LS-Kombination 1p+N, 10 A, 0.3 A, C-Char.Typ B, KV
Artikel-Nr.:
     262-B637J32
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09949232
EAN/GTIN:
     4014712264472
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter C10 2p 0,3A B 6kA 2,5TE 1p 230V DRCBO4C10/0,30/1N-BNK
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
67 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
3.6 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 10a c, schutzschalter, schutzschalter 10a, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,60*
€ 457,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 393,22*
€ 457,66*
Frei Haus
ab € 395,43*
€ 461,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 387,61*
€ 462,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,92*
€ 463,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,66*
€ 544,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,80*
€ 542,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,12*
€ 501,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,22*
€ 467,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920151
ab € 5,43*
Zubehör
Doepke
09920153
ab € 6,26*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.