Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FILS-Schutzschalter C25 2p 0,1A B+ 6kA 2,5TE 1p 230V DRCBO4C25/0,10/1N-B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-/LS-Kombination 1p+N, 25 A, 0.1 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 25 A, 0.1 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 25 A, 0.1 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 25 A, 0.1 A, C-Char.Typ B+, KV
FI-/LS-Kombination 1p+N, 25 A, 0.1 A, C-Char.Typ B+, KV
Artikel-Nr.:
     262-B637J91
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09949366
EAN/GTIN:
     4014712267688
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FILS-Schutzschalter C25 2p 0,1A B+ 6kA 2,5TE 1p 230V DRCBO4C25/0,10/1N-B+
Weitere Informationen:
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
67 mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Fehlerstrom-Typ:
B+
Frequenz:
50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
6.5 W
Verschmutzungsgrad:
2
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 445,22*
€ 518,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 448,39*
€ 519,18*
Frei Haus
ab € 450,43*
€ 523,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 451,67*
€ 526,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 530,84*
€ 613,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,26*
€ 729,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,36*
€ 725,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,06*
€ 689,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,30*
€ 669,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,84*
€ 631,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920151
ab € 5,43*
Zubehör
Doepke
09920153
ab € 6,24*
Zubehör
Doepke
09200032
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.