Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas sym direkt Kst 161058PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas sym direkt Kst
Ersatzglas sym direkt Kst
Artikel-Nr.:
     262-B638A22
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     161119005
EAN/GTIN:
     4041254116273
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Ersatzglas sym direkt Kst 161058PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,45*
€ 69,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,55*
€ 70,08*
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 71,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,08*
€ 73,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.