Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubring gr Kst FAR26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubring gr Kst FAR26
Artikel-Nr.:
     262-B638A29
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     901459000
EAN/GTIN:
     4041254159041
Schraubring gr Kst FAR26
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,07*
€ 5,00*
ab € 2,67*
€ 4,10*
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 2,68*
€ 4,12*
€ 3,90*
ab € 3,02*
€ 4,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.