Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ws ST L100mm SWA181/182P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkarmbefestigung mit Schrauben M8 SWA 181/182 P
Schwenkarmbefestigung mit Schrauben M8 SWA 181/182 P
Artikel-Nr.:
     262-B638F61
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     180920001
EAN/GTIN:
     4041254174761
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel Schwenkarm
Bohrschraubbefestigung Schwenkarm
Befestigungsset ws ST L100mm SWA181/182P
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,63*
€ 41,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,11*
€ 41,88*
€ 5,00*
ab € 31,99*
€ 42,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,09*
€ 43,18*
€ 3,90*
ab € 32,77*
€ 44,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.