Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger gr Edst L170mm TRS2000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinderlasche zur Tragschienenver. TRS V
Verbinderlasche zur Tragschienenver. TRS V
Artikel-Nr.:
     262-B638H33
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     902650004
EAN/GTIN:
     4041254162218
KupplungVerbinder ger gr Edst L170mm TRS2000V
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Breite:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
170 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,23*
€ 13,19*
€ 5,00*
ab € 9,25*
€ 13,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 13,33*
€ 3,90*
ab € 10,49*
€ 14,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuch
902650008
ab € 15,55*
Ähnlich
Schuch
900500001
ab € 2,98*
Ähnlich
Schuch
902650009
ab € 21,11*
Ähnlich
Schuch
902650007
ab € 15,49*
Ähnlich
Schuch
900220001
ab € 13,13*
Ähnlich
Schuch
901850001
ab € 5,54*
Ähnlich
SCHUCH Leuchten
900490001
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.