Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 25000x38x1mm SLOINSLIMCOVL25000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L25000 PC Abdeckung L25000
SLOIN slim COV L25000 PC Abdeckung L25000
Artikel-Nr.:
     262-B638I27
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170341
EAN/GTIN:
     9008709991842
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 25000x38x1mm SLOINSLIMCOVL25000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
25000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 456,22*
€ 533,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 455,62*
€ 533,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 463,29*
€ 545,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 474,35*
€ 557,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,70*
€ 635,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,54*
€ 605,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,18*
€ 586,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.