Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder TRINOS ws 237mm PSTDIMLITEMASTERTRINOSL1000WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PST DIMLITE MASTER TRINOS L1000 WH Bewegungssensor weiß
PST DIMLITE MASTER TRINOS L1000 WH Bewegungssensor weiß
PST DIMLITE MASTER TRINOS L1000 WH Bewegungssensor weiß
Artikel-Nr.:
     262-B639A49
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170572
EAN/GTIN:
     5037319377191
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder TRINOS ws 237mm PSTDIMLITEMASTERTRINOSL1000WH
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Farbe:
weiß
Länge:
237 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 525,45*
€ 611,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 526,19*
€ 612,44*
Frei Haus
ab € 528,49*
€ 617,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 562,57*
€ 656,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,12*
€ 780,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,07*
€ 772,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,59*
€ 746,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,72*
€ 723,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,57*
€ 669,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.