Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank VA IP66 B200xH200xT120mm m.MPL gebürstetgeschliffen ES6A200X200X120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B642I36
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899011
EAN/GTIN:
     4046356927697
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank VA IP66 B200xH200xT120mm m.MPL gebürstetgeschliffen ES6A200X200X120
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Breite:
200 mm mm
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
200 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
120 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Chassisplatte, Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse ip 66, chassisplatte, phoenix contact leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 254,88*
€ 299,91*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 250,45*
€ 301,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 253,61*
€ 304,17*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 267,66*
€ 314,23*
30 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 279,58*
€ 329,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0161966
ab € 3,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.