Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B160xH560xT91mm unbeh RAL7000 EPEA160X560X91


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B642J84
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899353
EAN/GTIN:
     4055626276229
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B160xH560xT91mm unbeh RAL7000 EPEA160X560X91
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
160 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
560 mm mm
RAL-Nummer:
7000
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
91 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, abzweigdose ip66, leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,36*
€ 211,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,65*
€ 213,13*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,95*
€ 221,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,09*
€ 231,53*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 193,25*
€ 232,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899520
ab € 12,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0899439
ab € 34,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.