Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank Kst IP66 B250xH400xT161mm unbeh RAL7000 EPEA250X400X161


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B642J88
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899357
EAN/GTIN:
     4055626276267
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank Kst IP66 B250xH400xT161mm unbeh RAL7000 EPEA250X400X161
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
250 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
400 mm mm
RAL-Nummer:
7000
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
161 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse ip 66, leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,24*
€ 288,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,14*
€ 290,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 251,90*
€ 301,43*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,57*
€ 314,61*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 265,45*
€ 315,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,49*
€ 326,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0899520
ab € 12,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0899441
ab € 39,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212601
ab € 4,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3002638
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.