Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 30V 2A SACC-CI-M12FS-8PSMDR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1411978 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1411978 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-B643I38
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411978
EAN/GTIN:
     4046356991698
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Rundsteckverbinder 30V 2A SACC-CI-M12FS-8PSMDR32
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Umgebungstemperatur:
105 - 105 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,865*
€ 4,155*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 4,16*
100
Frei Haus
ab € 3,8833*
€ 4,1933*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 4,21*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.