Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse IP20 Kst unbeh RAL9005 EH22,5-B/ABSBK9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B645C26
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201249
EAN/GTIN:
     4046356749923
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse IP20 Kst unbeh RAL9005 EH22,5-B/ABSBK9005
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
22.5 mm mm
Farbe:
schwarz
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,74*
€ 2,46*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,71*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 2,94*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,00*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202007
ab € 0,293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.